Escalera de foso de 4 peldaños

Número de artículo: 12040
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Escalera especial

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 12040
EAN / GTIN 4031405120402
Número del fabricante 012040
Número L L90110 1028

Descripción

Descripción:

  • Escalera de escalera hecha de aluminio
  • 80 mm Pasos profundos con pasadores antideslizantes Clip-step R13
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Rieles de salida reforzados 1,0 m para un cruce seguro
  • Plataforma extra ancha y ajustable en altura (550 x 240 mm) de chapa perforada de aluminio antideslizante R13 para entrada/salida segura y cierre de la escalera en el borde del pozo de excavación
  • Placas de pie con garras para un soporte seguro en el ángulo correcto de ataque
  • Flexible expandible con piezas enchufables opcionales
  • Espaciado de pasos: 263 mm
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Anchura externa: 588 mm
  • Max. Profundidad de excavación: 1050 mm
  • Profundidad mínima de excavación: 800 mm
  • Pasamanos incluidos: No
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud del conductor: 2250 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Inclinación: 70 °
  • Ancho de plataforma: 550 mm
  • Longitud de la plataforma: 240 mm
  • Antideslizante: Clip-STEP R13
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Espaciado escalón/rung: 263 mm
  • Número de pasos/peldaños: 4 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ancho de paso: 440 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 490 mm
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra