Kit de reequipamiento clip-paso R13 para la sección inferior de la escalera de limpieza de cristales de 2 peldaños

Número de artículo: 12034
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 12034
EAN / GTIN 4031405120341
Número del fabricante 012034

Descripción

Descripción:

  • El footpad clip-step R 13 es un caucho antideslizante certificado para nuestras escaleras de paso. La pastilla de rodadura R 13 con perfil de plástico con lecho corindón cumple con los requisitos del grupo de clasificación R 13 y se clasificó en el grupo de clasificación para el área de desplazamiento con V6
  • Especialmente en entornos de trabajo húmedos o manchados con aceite, el soporte de pie clip-step R 13 ofrece un aumento adicional en la seguridad en el trabajo
  • La pastilla de paso clip-step R13 se sujeta al paso sobre toda la superficie y se adapta perfectamente y se puede quitar sin dejar ningún residuo, sin dañar la escalera
  • El soporte de paso clip-step R13 se aplica a pasos que se pueden caminar por ambos lados hasta el paso máximo que se puede caminar según DIN EN 131 y, por lo tanto, funciona como un control óptico para el uso correcto de la escalera
  • Disponible como accesorios individualmente por 15,00 euros sin IVA / pieza (precio de venta recomendado) para su escalera de acero

Característica:

  • Número de soportes de pie en el conjunto: 2
  • Anchura: 85 mm
  • Altura: 23 mm
  • Longitud: 335 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Antideslizante: Clip-STEP R13
  • Set para escaleras con número de pasos: 2
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra