Elemento ampliador 690″ - L.16mm

Número de artículo: 12030010
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
    Tipo de producto Pieza de conexión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 12030010
    EAN / GTIN 4018754114955
    Número del fabricante 12030010
    Número L L60010 540

    Descripción

    Descripción:

    • cuadrado interno de 3/8 pulg. a cuadrado externo de 1/2 pulg. (10 x 12,5 pulg.)

    Característica:

    • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
    • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/2″
    • Longitud [mm): 16 mm
    • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
    • Peso: 22 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra