Zapatos de seguridad jo_RAPID black-red Low ESD S3 jo_RAPID black-red Low ESD S3, Talla 44

Número de artículo: 12021-44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Kunststoff
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Kunststoff
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 44
    Color schwarz / rot
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 12021-44
    EAN / GTIN 4035877935601
    Número del fabricante 12021-44
    Número L L00790 5557

    Descripción

    Descripción:

    • Microfibra hidrófoba
    • Forro textil transpirable
    • Lengüeta acolchada
    • Plantilla de superficie completa ESD
    • Protección contra la penetración de metales
    • Suela de GOMA/PU jo_ATHLETIC
    • Punta de goma
    • Puntera de plástico
    • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, form A
    • Equipamiento sin metal ni cuero