Extensión de llave de tuerca QR de 3/8″ L.356mm

Número de artículo: 12011514
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
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 12011514
EAN / GTIN 4018754325351
Número del fabricante 12011514
Número L L60010 7631

Descripción

Descripción:

  • Con botón QR de cambio rápido empotrado
  • DIN 3123 / ISO 3316
  • Con bloqueo de bola
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • d: 17 mm
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 3/8″
  • Gr.: 14
  • Longitud [mm): 355 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • Peso: 270 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra