Extensión de 10 mm (3/8 ″) L.455 mm D.17 mm

Número de artículo: 12010004
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
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 12010004
EAN / GTIN 4018754012596
Número del fabricante 12010004
Número L L60010 413

Descripción

Descripción:

  • DIN 3123/ISO 3316

Característica:

  • d: 17 mm
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 3/8″
  • Gr.: 18
  • Longitud [mm): 455 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • Peso: 345 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra