Escalera de limpieza de cristales de 8 peldaños

Número de artículo: 12008
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Cantidad de peldaños 8
Material Aluminio
Tipo de producto Escalera para limpiacristales

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 12008
EAN / GTIN 4031405950160
Número del fabricante 012008

Descripción

Descripción:

  • Escalera limpiadora de vidrio de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Conector seguro con bloqueo de gancho adicional
  • Escalera superior con rodillos y caucho resistente a la abrasión con corte de cuña
  • Escalera inferior con riel transversal nivello® para un soporte y ascenso extra seguro (incluido suelto)
  • Dependiendo de la selección, se puede combinar un máximo de cuatro piezas individuales, ya que no se debe exceder la altura de pie de 5,0 m
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Carga máxima: 120 kg

Característica:

  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud del conductor: 3300 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 120 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Inclinación: 70 °
  • Anchura exterior superior: 128 mm
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 8 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Ancho exterior inferior: 437 mm