Mangos universales y para limas, gran número de posibilidades de aplicación en la industria y para profesionales, forma ergonómica, sección ovalada, orificio para colgar la herramienta, estructura de superficie especial, para un agarre seguro

Número de artículo: 1200.110 RE 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cuaderno

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1200.110 RE 10
EAN / GTIN 7610733006113
Número del fabricante PB 1200.110 RE 10
Número L L60060 1399

Descripción

Descripción:

  • Mangos universales y para limas
  • gran número de posibilidades de aplicación en la industria y para profesionales
  • forma ergonómica, sección ovalada, orificio para colgar la herramienta
  • estructura de superficie especial, para un agarre seguro incluso con las manos grasientas
  • Acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina
  • orificio escalonado para un asiento seguro de la lima en el mango
  • mangos intercambiables, que cuidan el bolsillo y el medio ambiente

Característica:

  • Color: rojo
  • Longitud total: 110 mm
  • Para longitud de lima: 8-10''

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra