Ejecución:
desmontado
Descripción:
Acero tubular, estructura soldada, recubrimiento en polvo, gris antracita RAL 7016. Plataforma de panel derivado de madera, superficie gris medio. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 250
Longitud de la superficie útil (mm): 850
Ancho de la superficie útil (mm): 450
Altura del área de carga (mm): 206
Longitud total (mm): 1100
Ancho total (mm): 450
Altura total (mm): 910
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3