TERMINAL POLIGONAL LLAVE DINAMO 10

Número de artículo: 12.10
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
Tipo de producto Herramienta insertable de carraca anular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 12.10
EAN / GTIN 3148510928654
Número del fabricante 12.10
Número L L60130 5496

Descripción

Descripción:

  • Interruptor de presión para una liberación controlada y sin tirones
  • Práctico y seguro
  • Puede utilizarse con una sola mano
  • Acabado cromado

Característica:

  • A [mm]: 10
  • B [mm]: 20
  • E [mm]: 7,9
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 17,5
  • [g]: 36

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra