Mini pelacables 100 mm

Número de artículo: 12 80 100 SB
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 12 80 100 SB
EAN / GTIN 4003773043119
Número del fabricante 12 80 100 SB
Número L L70010 588

Descripción

Descripción:

  • pelado preciso gracias al ajuste gradual de la herramienta al diámetro del conductor
  • con cortaalambres
  • con tope longitudinal: ajustable de 4,0 a 15,0 mm
  • con trinquete
  • para conductores finos de Cu Ø 0,3 a 1,0 mm

Característica:

  • Valores de pelado (diámetro): Ø 0,3 - 1mm
  • AWG: 28 - 18