Mini pelacables 100 mm

Número de artículo: 12 80 040 SB
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 12 80 040 SB
EAN / GTIN 4003773071655
Número del fabricante 12 80 040 SB
Número L L70010 1396

Descripción

Descripción:

  • pelado preciso gracias al ajuste gradual de la herramienta al diámetro del conductor
  • con cortaalambres
  • con tope longitudinal: ajustable de 4,0 a 15,0 mm
  • con trinquete
  • para conductores finos de Cu Ø 0,12 a 0,4 mm

Característica:

  • Valores de pelado (diámetro): Ø 0,12 - 0,4 mm
  • AWG: 36 - 26