Corona hueca HSS Profundidad de corte 25 mm 23 mm

Número de artículo: 119010 23
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 23 mm
Material de corte HSS
anillo de color sin
Tipo de producto Sierra de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 119010 23
EAN / GTIN 4014586613406
Número del fabricante 63133229051

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de corona HSS con alta vida útil y alojamiento QuickIN.
Longitud total: 72 mm en todos los tamaños de barrena

Idóneo para:

Taladradoras de corona hueca FEIN con alojamiento QuickIN para cambios de herramientas rápidos y sin llave. Con adaptador también adecuado para otras marcas. La barrena sacanúcleos mecaniza sólo un anillo de material por arranque de viruta, con lo que se ahorra aprox. un 40 % − 60 % de tiempo.

Volumen de suministro:

Sin espiga de centrado.

Nota:

Taladradora de corona hueca FEIN, ver n.° 076520/ 076524/ 076526 grupo 0 − uso en taller.
Al utilizar la fresa de corona n.° 119010 y 119000 se necesita la espiga de centrado n.° 119019.