Micrómetro de metal con esfera, 0-25 mm, soporte 50 mm

Número de artículo: 119-202
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 119-202
EAN / GTIN 4946368012032
Número del fabricante 119-202
Número L L40010 1357

Descripción

Descripción:

Este micrómetro con esfera le ofrece las siguientes ventajas: El marco profundo permite medir el espesor de la chapa. Pantalla de fácil lectura

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 25
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±4 µm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incl. caja

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra