Cuchillas para llaves de vaso con imán 8 mm

Número de artículo: 119 8mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 119 8mm
EAN / GTIN 4991644503742
Número del fabricante 119 8mm
Número L L60050 3680

Descripción

Descripción:

Longitud: 50 mm
Dimensión D2: 12 mm
Longitud: 3,5 mm
DIN 3126 Form G7
Salida 8 mm
Toma hexagonal
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra