{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6 mm | |
Longitud total | 48 mm | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Para ⌀ de taladro | 16 mm - 58 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca de centrado |
Número de artículo | 118550 6X48 | |
EAN / GTIN | 4045197233592 | |
Número del fabricante | 118550 6X48 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca de centrar para coronas de perforación nº 118500, ⌀×Longitud total: 6X48mm
a petición
En stock
378 piezas en stock
7,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
272 piezas en stock
8,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin |
Longitud total | 48 mm | 48 mm |
⌀ nominal DC | 6 mm | 6 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Material de corte | HSS E | HSS E |
Para ⌀ de taladro | 16 mm - 58 mm | 16 mm - 70 mm |
Tipo de producto | Broca de centrado | Broca de centrado |