{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm - 30 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Mango | Vástago con tres superficies de apriete | |
Altura de escalonado | 4 mm | |
Longitud total | 88 mm | |
⌀ de mango | 12 mm | |
Niveles de perforación en aumento de | 1 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca escalonada |
Número de artículo | 118324 20-30 | |
EAN / GTIN | 4045197764386 | |
Número del fabricante | 118324 20-30 |