{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 9 mm - 36 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | Norma de fábrica | |
Mango | Vástago con tres superficies de apriete | |
Altura de escalonado | 4 mm | |
Longitud total | 85 mm | |
⌀ de mango | 12 mm | |
Niveles de perforación en aumento de | 3 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca escalonada |
Número de artículo | 118320 9-36 | |
EAN / GTIN | 4045197966667 | |
Número del fabricante | 118320 9-36 |