{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 3 mm - 14 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Mango | Vástago con tres superficies de apriete | |
Longitud total | 58 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca escalonada |
Número de artículo | 118030 3-14 | |
EAN / GTIN | 4045197036490 | |
Número del fabricante | 118030 3-14 |