Yunque plano / eje del micrómetro de chapa, 0-1 ″, soporte de 6 ″

Número de artículo: 118-129
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 118-129
EAN / GTIN 4946368011981
Número del fabricante 118-129
Número L L40010 14700

Descripción

Descripción:

Este micrómetro está equipado con un arco profundo para medir el espesor de la chapa.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 1″.
Precisión: ±0,0002″.
Valor de graduación: 0,0001″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±2,0E-4″.
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
Fuerza de medición: 3-8
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste, patrón de ajuste (a partir de 25 mm)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra