{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para tornillos | M10 | |
Recubrimiento | vaporizado | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 8376 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h9 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 20-30 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h8 | |
Ángulo de escalonado de avellanado | 180 grados | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ D1 1. Nivel 180° h9 | 11 mm | |
⌀ D2 2. Nivel 180° h8 | 18 mm | |
Altura del escalonado L1 1. Nivel 180° | 23 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 130 mm | |
Longitud total L | 191 mm | |
⌀ de mango Ds | 18 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h8 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca escalonada |
Número de artículo | 117280 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197036339 | |
Número del fabricante | 117280 M10 |