Broca escalonada corta HSS 180° M5

Número de artículo: 117240 M5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tornillos precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118
  • Mango: Mango cilíndrico con h8

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para tornillos M5
Recubrimiento vaporizado
Material de corte HSS
Norma DIN 1897
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Mango Mango cilíndrico con h8
Ángulo de escalonado de avellanado 180 grados
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
⌀ D1 1. Nivel 180° h8 5,5 mm
⌀ D2 2. Nivel 180° h8 10 mm
Altura del escalonado L1 1. Nivel 180° 13 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 43 mm
Longitud total L 89 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,07 mm/rev.
Tolerancia de mango h8
anillo de color sin
Tipo de producto Broca escalonada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 117240 M5
EAN / GTIN 4045197036186
Número del fabricante 117240 M5

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
45
Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Muy estable. Las tolerancias de concentricidad estrictas ajustadas entre el ⌀ de taladrado y de avellanado garantizan una alineación precisa.
Superficie con tratamiento especial y, con ello, una tendencia reducida al aporte de material y una evacuación de viruta mejorada.

Aplicación:

Para agujeros pasantes de tornillo según DIN-ISO 273 y avellanados según DIN 74, hoja 2 forma H, J y K, modelo medio.
Para tornillos según DIN 912, 6912 y 7984, ISO 1207 (DIN 84).