Zapatos de seguridad con cierre por adherencia HARVEY Easy S1P HARVEY Easy S1P, Talla 46

Número de artículo: 11721-46
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Pl�stico
  • Seguridad antiperforación: Protecci�n contra perforaci�n exenta de metal
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
Clase de protección S1P
Material cubierta protectora dedos del pie Pl�stico
Seguridad antiperforación Protecci�n contra perforaci�n exenta de metal
Número de zapato UE 46
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 11721-46
EAN / GTIN 4035877957887
Número del fabricante 11721-46

Descripción

Descripción:

  • Gamuza/Material textil
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de GOMA/PU FLAME
  • Puntera de PU
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S1P SRC, form A
  • Equipamiento sin metal