Zapatos de seguridad con cierre por adherencia HARVEY Easy S1P HARVEY Easy S1P, Talla 45

Número de artículo: 11721-45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Kunststoff
  • Seguridad antiperforación: Metallfreier Durchtrittschutz
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
    Clase de protección S1P
    Material cubierta protectora dedos del pie Kunststoff
    Seguridad antiperforación Metallfreier Durchtrittschutz
    Número de zapato UE 45
    Tipo de producto Sandalia de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 11721-45
    EAN / GTIN 4035877957870
    Número del fabricante 11721-45
    Número L L00790 3140

    Descripción

    Descripción:

    • Gamuza/Material textil
    • Forro textil transpirable
    • Lengüeta acolchada
    • Plantilla de superficie completa
    • Protección contra la penetración de metales
    • Suela de GOMA/PU FLAME
    • Puntera de PU
    • Puntera de plástico
    • EN ISO 20345 S1P SRC, form A
    • Equipamiento sin metal