{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección | S1P | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Plástico | |
Seguridad antiperforación | Protección contra perforación exenta de metal | |
Norma | EN ISO 20345:2011 | |
Número de zapato UE | 42 | |
Tipo de producto | Sandalia de seguridad |
Número de artículo | 11721-42 | |
EAN / GTIN | 4035877957849 | |
Número del fabricante | 11721-42 | |
Número L | L00790 3708 |