Carro abierto para transporte de cajas

Número de artículo: 1169
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Carro para cajas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1169
EAN / GTIN 4017976011691
Número del fabricante 1169
Número L L90080 620

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

De acero angular, soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Área de carga del panel derivado de madera, superficie de haya. 4 ruedas giratorias, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. 2 piezas con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 400
Longitud de la superficie útil (mm): 600
Ancho de la superficie útil (mm): 600
Altura del área de carga (mm): 199
Longitud total (mm): 600
Ancho total (mm): 600
Altura total (mm): 199
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra