Brocas espirales extralargas HSS N 12,5R2 mm

Número de artículo: 116760 12,5R2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 1870 R2
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 12,5 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 1870 R2
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Ángulo de hélice 16-30 grados
Mango Cono Morse
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 241,3 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 260 mm
Longitud total L 395 mm
Cono Morse CM tamaño 1
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,16 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 116760 12,5R2
EAN / GTIN 4045197035295
Número del fabricante 116760 12,5R2

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Alta precisión de concentricidad. Espesor de núcleo y aumento del núcleo normales.
Superficie con tratamiento especial.
Para perforaciones profundas. Al perforar agujeros profundos es necesaria una óptima refrigeración y eliminar la viruta varias veces.
Modelo económico con espiral normal.
Con afilado forma A.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.