Plataforma rodante

Número de artículo: 1163
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Rodador con asidero

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1163
EAN / GTIN 4017976011639
Número del fabricante 1163
Número L L90080 1026

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Acero tubular soldado, con plataforma de chapa de acero, plataforma con chapa de acero soldada a ras de 2 mm de espesor. Con recubrimiento de polvo azul brillante RAL 5007. Mango atornillable. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE (que no dejan huella), bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda, freno en las ruedas giratorias, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Longitud de la superficie útil (mm): 600
Ancho de la superficie útil (mm): 500
Altura del área de carga (mm): 195
Longitud total (mm): 890
Ancho total (mm): 500
Altura total (mm): 860
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra