Brocas espirales extralargas HSS-E FS 3X150 mm

Número de artículo: 116280 3X150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
123 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 × longitud total L (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 1869
  • Tipo: FS
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 135

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 3 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte HSS E
    Norma DIN 1869
    Tipo FS
    Tolerancia ⌀ nominal h8
    Ángulo de punta 135 grados
    Ángulo de hélice 38 grados
    Mango Mango cilíndrico
    Número de filos Z 2
    Refrigeración interior no
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 95,5 mm
    Longitud de la ranura de viruta Lc 100 mm
    Longitud total L 150 mm
    ⌀ de mango Ds 3 mm
    Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,05 mm/rev.
    anillo de color sin
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 116280 3X150
    EAN / GTIN 4045197028976
    Número del fabricante 116280 3X150

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    60
    Aluminio > 10 % Si
    N
    38
    Acero < 500 N/mm²
    P
    38
    Acero < 750 N/mm²
    P
    28
    Acero < 900 N/mm²
    P
    22
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Con afilado forma C.

    Ventaja:

    Especialmente adecuadas para taladrar en condiciones difíciles, por ejemplo, en caso de refrigeración insuficiente de las cuchillas, condicionada por una evacuación de viruta deficiente.

    Recomendación:

    Profundidad de perforación máxima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Nota:

    Broca de puntear CN adecuada, n.° 112120, 112140 y 112170 con ángulo de punta de 142° para una máxima seguridad en el proceso