Plataforma rodante con mango

Número de artículo: 1161-7016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 1161-7016
EAN / GTIN 4017976611617
Número del fabricante 1161-7016
Número L L90070 437

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Plataforma rodante con mango versión GREY EDITION. Soldado de acero tubular, con recubrimiento de polvo en gris antracita RAL 7016. Con plataforma de madera, plataforma con panel derivado de madera sobre el marco, superficie gris medio Mango atornillable. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE (que no dejan huella), bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda, freno en las ruedas giratorias, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes).

Característica:

Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra