Descripción:
El PREMIUM ZA-P43 PC X Quick-Change muela de fibra para la mini amoladora angular fue especialmente desarrollado para su uso en acero. El trabajo de molienda áspera, así como la desoxidación y desbarbado de superficies difíciles de alcanzar, se pueden hacer con este producto en poco tiempo. Debido a su construcción robusta, estas herramientas son extremadamente estables y duraderas. El diseño de cambio rápido de los discos de fibra le garantiza los cambios de disco más rápidos, el manejo más sencillo y la mayor productividad para tareas exigentes.
Característica:
- Forma: Disco de liberación rápida de TELA
- Idoneidad material: Acero
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: ZA-P43 C X ZA60
- Dimensión (D x DISPOSITIVO): 50 x R mm
- Diámetro: 50 mm
- Tamaño del grano: 60
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- corindón de circonio garantiza la máxima durabilidad y agresividad en el acero
- Sistema de cambio rápido Tyrolit para los cambios de ventana más rápidos
Aplicación:
- Para trabajos de molienda áspera, para desoxidar y desbarbar superficies de acero de difícil acceso
Recomendación:
- Tamaño de grano 36/40/60 para la eliminación máxima
- Grano tamaño 80/120 para el acabado
Características especiales:
- Perfecto para el acero
- Alta estabilidad gracias a la construcción robusta
- Manejo sumamente sencillo