Andamio plegable con plataforma triple altura de trabajo telescópica 3,70 m

Número de artículo: 115800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Andamiaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 115800
EAN / GTIN 4031405158009
Número del fabricante 115800

Descripción

Descripción:

  • Andamio rodante hecho de tubo redondo de aluminio estable con piezas de marco soldadas
  • Marco plegable doble hecho de tubos rectangulares con bisagras autobloqueantes
  • Tubos regulables en altura para regular la altura de la plataforma a una distancia de 150 mm de 0,53 m a 1,63 m.
  • Encimera de gran formato con 3,25 m²
  • Ahorro de espacio para transporte y almacenamiento
  • Cuatro ruedas giratorias Ø 125 mm con frenos
  • Fácil montaje y desmontaje sin herramientas
  • Escalera opcional con sujetadores de cierre rápido de cierre automático para un acceso y salida convenientes
  • Alturas de trabajo de hasta 3,6 m.
  • Tipo probado
  • Clase de carga/grupo de andamios 2: 1,5 kN/m²

Característica:

  • Altura de trabajo: 3600 mm
  • Capacidad de carga: 1,5 kN/m2
  • Clase de ancho: W18
  • Anchura de andamiaje: 1965 mm
  • Altura del andamio: 2700 mm
  • Longitud del andamio: 1965 mm
  • Clase de carga: 2
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Ancho de plataforma: 1900 mm
  • Altura de la plataforma: 1630 mm
  • Longitud de la plataforma: 1900 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra