Andamio plegable con triple plataforma Altura de la plataforma 8,35 m

Número de artículo: 115584
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Andamiaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 115584
EAN / GTIN 4031405947863
Número del fabricante 115584

Descripción

Descripción:

  • Andamio rodante hecho de tubo redondo de aluminio estable con piezas de marco soldadas
  • Marco plegable doble hecho de tubos rectangulares con bisagras autobloqueantes
  • Encimera de gran formato con 4,5 m²
  • Ahorro de espacio para transporte y almacenamiento
  • Cuatro ruedas giratorias Ø 200 mm con aplicación de carga céntrica, frenos y husillos
  • Aparadores de aluminio y bastidor de barandilla con banda de rodilla integrada para protección contra caídas
  • Fácil montaje y desmontaje sin herramientas
  • Alturas de trabajo de hasta 10,35 m.
  • GS-probado según DIN EN 1004
  • Clase de carga/grupo de andamios 2: 1,5 kN/m²
  • Para cumplir con los requisitos de la norma DIN EN 1004-1:2021, este andamio debe ser adaptado
  • Opción 1 – Conversión a MSG: 2 Los rieles de seguridad de montaje (n.º de stock 027991) son necesarios para un montaje, desmontaje y conversión seguros
  • Opción 2 – Conversión a SG: Reemplace las barandas longitudinalmente con barandas de seguridad andamios de rodillos en la longitud adecuada del andamio (2 unidades de nivel de plataforma Pro). Reemplace el lado frontal del marco de la barandilla (nivel superior de la plataforma) con el lado frontal del marco de la barandilla SG en el ancho apropiado. No hay puntales diagonales por encima de la primera plataforma

Característica:

  • Altura de trabajo: 10390 mm
  • Andamio de lastre, interior, estructura central: 0 kg
  • Capacidad de carga: 1,5 kN/m2
  • Clase de ancho: W18
  • Uso exterior, estructura central: No permitido
  • Uso interior, construcción central: Posible y permisible
  • Anchura de andamiaje: 2172 mm
  • Altura del andamio: 9490 mm
  • Longitud del andamio: 2611 mm
  • Nota: Solo con accesorios cumple con DIN EN 1004-1:2021
  • Clase de carga: 2
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Ancho de plataforma: 1900 mm
  • Altura de la plataforma: 8390 mm
  • Longitud de la plataforma: 2450 mm