Bandeja de herramientas para escalera telescópica con montante ovalado

Número de artículo: 115509
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Zubehör für Leitern

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 115509
EAN / GTIN 4031405950894
Número del fabricante 115509

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para escaleras telescópicas con montantes ovalados
  • Práctico almacenamiento para piezas pequeñas, herramientas o similares

Característica:

  • Ancho: 85 mm
  • Alto: 60 mm
  • Largo: 300 mm
  • Uso de la escalera (DIN EN 131): Profesional
  • Material: plástico
  • Necesita montaje: Se puede montar sin herramientas
.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra