Bandeja de herramientas para la escalera combinada telescópica

Número de artículo: 115485
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Accesorios para escaleras

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 115485
    EAN / GTIN 4031405945036
    Número del fabricante 115485

    Descripción

    Descripción:

    • Adecuado para escaleras telescópicas con destellos redondos
    • Almacenamiento conveniente para piezas pequeñas, herramientas o similares.

    Característica:

    • Anchura: 220 mm
    • Altura: 70 mm
    • Longitud: 450 mm
    • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
    • Material: Plástico
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra