rueda de corte 20x4,8x5,1 mm

Número de artículo: 1154710
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Rueda de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1154710
EAN / GTIN 4017981230254
Número del fabricante 1154710
Número L L60160 3943

Descripción

Descripción:

Discos de corte para tubos de niro 20x4,8x5,1 mm

Característica:

  • Ø agujero [mm]: 5,1 mm
  • Anchura del cubo [mm]: 4,8 mm
  • Ø rueda [mm]: 20 mm
  • Ø tubo (mín.) [mm]: 5,1 mm
  • Ø tubo (máx.) [mm]: 20 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra