{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Zona de la broca | 1 mm - 10 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Número de brocas | 19 | |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0,5 mm | |
con estuche | no | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 115355 1-10 | |
EAN / GTIN | 4045197197627 | |
Número del fabricante | 115355 1-10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Brocas espirales HSS/E n.º 114500 como juego de recambio 1-10
a petición
En stock
18 piezas en stock
195,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
50 piezas en stock
88,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento |
anillo de color | azul | rojo |
Refrigeración interior | no | no |
con estuche | no | no |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS E | HSS E |
Ángulo de punta | 130 | 130 |