Andamio plegable SG 0,75 x 1,80 m con estabilizadores Altura de la plataforma 5,16 m

Número de artículo: 115144
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Andamiaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 115144
EAN / GTIN 4031405949140
Número del fabricante 115144

Descripción

Descripción:

  • Andamio rodante hecho de tubo redondo de aluminio estable con piezas de marco soldadas
  • Gracias a las barandillas delanteras, aseguradas en todas partes, se pueden configurar y desmontar de nivel a nivel
  • Todas las piezas del andamio también están disponibles por separado como piezas de repuesto o de extensión
  • Marco plegable hecho de tubos rectangulares con bisagras autobloqueantes
  • Estable y flexible gracias a los voladizos plegables
  • Ahorro de espacio para transporte y almacenamiento
  • Cuatro ruedas giratorias Ø 125 mm con introducción de carga céntrica y husillos
  • Plataforma a prueba de pasos para un stand firme
  • Aparadores de aluminio y bastidores de barandilla con banda de rodilla integrada para protección contra caídas (desde la altura de la plataforma 2,8 m)
  • Fácil montaje y desmontaje sin herramientas
  • Diferentes anchos de plataforma disponibles (0,75/1,35 m)
  • Longitudes de plataforma 2,45 m y 3,0 m bajo petición
  • Alturas de trabajo de hasta 13,88 m.
  • GS-probado según DIN EN 1004
  • Clase de carga/grupo de andamios 2: 1,5 kN/m²

Característica:

  • Número de disparadores: 4
  • Altura de trabajo: 7160 mm
  • Andamios de lastre, exterior, estructura central: 0 kg
  • Andamios de lastre, exterior, estructura lateral: 0 kg
  • Andamio de lastre, interior, estructura central: 0 kg
  • Andamios de lastre, interiores, estructura lateral: 0 kg
  • Capacidad de carga: 1,5 kN/m2
  • Clase de ancho: W06
  • Uso exterior, construcción central: Posible y permisible
  • Uso al aire libre, construcción lateral: Posible y permisible
  • Uso interior, construcción central: Posible y permisible
  • Uso interior, construcción lateral: Posible y permisible
  • Anchura de andamiaje: 3890 mm
  • Altura del andamio: 6260 mm
  • Longitud del andamio: 5015 mm
  • Clase de carga: 2
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Ancho de plataforma: 750 mm
  • Altura de la plataforma: 5160 mm
  • Longitud de la plataforma: 1800 mm

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra