Micrómetro de tubos modelo D, 0-25 mm, modelo D

Número de artículo: 115-316
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
    Técnica de medición analog
    Tipo de producto Micrómetro de exteriores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 115-316
    EAN / GTIN 4946368011196
    Número del fabricante 115-316
    Número L L40010 8149

    Descripción

    Descripción:

    El micrómetro exterior para superficies curvas se utiliza para medir todas las superficies curvas y espesores de pared de tuberías, cojinetes, anillos, etc.

    Característica:

    Digital/Analógico: Analógico
    Rango de medición: 0 - 25
    Graduación: 0,01 mm
    Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±3 µm
    Observaciones: Tipo D
    Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra