Micrómetro de tubo modelo A, 0-1 ″, modelo A

Número de artículo: 115-305
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 115-305
EAN / GTIN 4946368011080
Número del fabricante 115-305
Número L L40010 10875

Descripción

Descripción:

El micrómetro exterior para superficies curvas se utiliza para medir todas las superficies curvas y espesores de pared de tuberías, cojinetes, anillos, etc.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 1″.
Precisión: ±0,00015″.
Graduación: 0,001″.
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±1,5E-4″.
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra