Micrómetro de tubos, yunque esférico, 50-75 mm

Número de artículo: 115-117
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 115-117
EAN / GTIN 4946368010434
Número del fabricante 115-117
Número L L40020 69

Descripción

Descripción:

El micrómetro exterior para superficies curvas se utiliza para medir todas las superficies curvas y espesores de pared de tuberías, cojinetes, anillos, etc.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 50 - 75
Rango de medición: 50 - 75 mm
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±3 µm
Observaciones: Tipo E
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra