1/4″ Cuchillas para llaves de vaso, DIN3126 E6.3, con imán y protector de plástico 8SV

Número de artículo: 115-100 8SV
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 115-100 8SV
EAN / GTIN 4991644001682
Número del fabricante 115-100 8SV

Descripción

Descripción:

Longitud: 100 mm
Dimensión D2: 15,1 mm
Longitud: 3,5 mm
Conduzca: 1/4″
Hexágono externo
Salida 8 mm
Toma hexagonal mit Magnet
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra