Micrómetro de yunque en V de 3 ranuras, 130-145 mm

Número de artículo: 114-110
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 114-110
EAN / GTIN 4946368010052
Número del fabricante 114-110
Número L L40010 13352

Descripción

Descripción:

El micrómetro exterior con yunque en V se utiliza para medir herramientas de corte y le ofrece las siguientes ventajas: Para herramientas de medición con tres filos, p. Ej. B. Machos de roscar, fresas, escariadores.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 130 - 145
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±9 µm
Observaciones: -
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
Fuerza de medición: 5-10
Masa: 375
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste, llave de ajuste

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra