1/4″ Cuchillas para llaves de vaso, DIN3126 E6.3, con la unión 10 mm

Número de artículo: 113UN-200 10mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 113UN-200 10mm
EAN / GTIN 4991644502981
Número del fabricante 113UN-200 10mm
Número L L60050 6056

Descripción

Descripción:

Longitud: 200 mm
Dimensión D2: 15 mm
Longitud: 8 mm
Conduzca: 1/4″
Hexágono externo
Salida 10 mm
Toma hexagonal
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra