LLAVE INGLESA CROMADA 24P

Número de artículo: 113C.24C
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
Tipo de producto Llave inglesa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 113C.24C
EAN / GTIN 3148516481818
Número del fabricante 113C.24C
Número L L60130 8852

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Buen acceso al tornillo = fácilmente ajustable
  • Mordaza móvil no sobresaliente en la apertura máxima
  • La graduación milimétrica permite preajustar la apertura
  • El tornillo gira en el sentido de las agujas del reloj
  • Programa de 4″ a 24″
  • Eje cromado, superficies de la cabeza pulidas.

Característica:

  • A [mm]: 62
  • B [mm]: 132,0
  • C x C1 [mm]: 42,0 x 38,0
  • C1 [mm]: 38
  • E [mm]: 17,0
  • E1 [mm]: 31,0
  • E2 [mm]: 17,0
  • E3 [mm]: 15,0
  • E4 [mm]: 15,0
  • L [mm]: 612
  • L1 [mm]: 61
  • [g]: 3495