LLAVE INGLESA FOSFATADA 15P

Número de artículo: 113A.15T
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
Tipo de producto Llave inglesa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 113A.15T
EAN / GTIN 3148517035829
Número del fabricante 113A.15T
Número L L60130 5423

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Buen acceso al sinfín = fácilmente ajustable
  • Mordaza móvil no sobresaliente en la apertura máxima
  • La graduación milimétrica permite preajustar la apertura
  • Sinfín girando a la izquierda
  • Programa de 4″ a 24″
  • Vástago fosfatado, superficies de la cabeza rectificadas con precisión.

Característica:

  • A [mm]: 44
  • B [mm]: 97
  • C x C1 [mm]: 28,0 x 35,0
  • C1 [mm]: 35
  • E [mm]: 13,5
  • E1 [mm]: 20,0
  • E2 [mm]: 12,0
  • E3 [mm]: 14,8
  • E4 [mm]: 11,5
  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 44
  • [g]: 1145