Carro de transporte plegable

Número de artículo: 1132/7016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Carro plegable

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1132/7016
    EAN / GTIN 4017976311326
    Número del fabricante 1132/7016
    Número L L90080 1329

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Carro de transporte plegable de acero tubular, con recubrimiento de polvo gris antracita RAL 7016. Superficie de carga en panel derivado de madera, superficie gris medio. La barra de empuje se pliega sobre la plataforma. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE (que no dejan huella), bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 250
    Longitud de la superficie útil (mm): 720
    Ancho de la superficie útil (mm): 450
    Altura del área de carga (mm): 205
    Longitud total (mm): 815
    Ancho total (mm): 470
    Altura total (mm): 930
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra