Andamio plegable ML con acceso a la puerta sin brazo extensible telescópico

Número de artículo: 11300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Andamiaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 11300
EAN / GTIN 4031405113008
Número del fabricante 011300
Número L L90110 660

Descripción

Descripción:

  • Andamio de escalera plegable hecho de robustos tubos rectangulares spars
  • Marco plegable con bisagras autobloqueantes
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
  • Ahorro de espacio para transporte y almacenamiento
  • Pasillo de puerta en estado ensamblado gracias a un ancho de haz de viaje de 800 mm
  • Cuatro ruedas giratorias Ø 125 mm con frenos
  • Plataforma a prueba de pasos para un stand firme
  • La entrega se lleva a cabo en asambleas. Una vez montado, el andamio se monta y desmonta rápidamente y sin herramientas
  • Plumas telescópicas opcionales para una mayor estabilidad
  • Alturas de trabajo de hasta 3,0 m.
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 3000 mm
  • Capacidad de carga: 1,5 kN/m2
  • Clase de ancho: W06
  • Anchura de andamiaje: 800 mm
  • Altura del andamio: 1880 mm
  • Longitud del andamio: 1883 mm
  • Clase de carga: 2
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Ancho de plataforma: 600 mm
  • Altura de la plataforma: 1000 mm
  • Longitud de la plataforma: 1600 mm
  • Tipo de producto: Sin pluma telescópica

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra