1/4″ Cuchillas para llaves de vaso, DIN3126 E6.3, TORX E5

Número de artículo: 113-50 E5
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 113-50 E5
EAN / GTIN 4991644502219
Número del fabricante 113-50 E5
Número L L60050 8407

Descripción

Descripción:

Longitud: 50 mm
Dimensión D2: 7,5 mm
Longitud: 4,5 mm
Conduzca: 1/4″
Hexágono externo
E5
Interior Torx
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra