DISCOS CA-P93 PE Y QUICK-CHANGE para acero y acero inoxidable 50 x R

Número de artículo: 112924
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 112924
EAN / GTIN 9003171129243
Número del fabricante 112924

Descripción

Descripción:

El PREMIUM CA-P93 PE Y Quick-Change muela de fibra de Tyrolit se caracteriza por las mejores tasas de eliminación y una larga vida útil al mismo tiempo. Con este producto, puede manejar trabajos de molienda ásperos, así como la desoxidación y desbarbado de superficies de difícil acceso en acero y acero fino en poco tiempo. La estructura del producto de tres capas en combinación con corindón cerámico de alta calidad garantiza brotes de grano más bajos y una mayor estabilidad de los bordes, lo que da como resultado los mejores resultados. Como todos los productos de cambio rápido, el muela de fibra destaca por su facilidad de uso y aumenta significativamente su productividad en las tareas más exigentes.

Característica:

  • Forma: Disco de liberación rápida de TELA
  • Idoneidad material: Acero, acero inoxidable
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: CA-P93 PE Y CA80
  • Dimensión (D x DISPOSITIVO): 50 x R mm
  • Diámetro: 50 mm
  • Tamaño del grano: 80
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • La máxima agresividad garantiza la máxima eliminación
  • Herramienta muy duradera gracias a la estructura del producto de tres capas en combinación con corindón cerámico y una capa de enfriamiento
  • La construcción robusta asegura brotes de grano bajos y una estabilidad de borde muy alta

Aplicación:

  • Para aplicaciones de molienda gruesa, para desoxidar y desbarbar superficies duras y de difícil acceso hechas de acero y acero fino

Recomendación:

  • Tamaño de grano 36/40/60 para la eliminación máxima
  • Grano tamaño 80/120 para el acabado

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra